NPMT 090404R-HF-I IC806 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4852448
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FINEBEAM
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4852448
EAN / GTIN 7291075235388
Gyártó száma 4852448
L-szám L24250 83

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, saroksugár (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 10 mm, beírt kör átmérője (IC) 9,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 10 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz