Vágóhuzal ∙ négyzet

Cikkszám: 4852-6
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4852-6
EAN / GTIN 4000896129485
Gyártó száma 4852-6
L-szám L60140 715

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Ragasztott jármű ablakok szétválasztása
  • Az önzáró biztonsági fogantyúk megbízhatóan tartják a fűrészt vagy a vágóhuzalt a helyén
  • Tekercs négyzetes vágóhuzal 0,6 x 0,6 mm, 22 méter
  • Négyzet alakú vágóhuzal a leggyakoribb ragasztógyöngy gyors és egyszerű vágásához
  • Három sárgaréz bevonatú acélhuzalból esztergált fűrészhuzal széles vagy kemény ragasztási gyöngyhez
  • Robusztus rugóacél huzalindító nagy T-fogantyúval a huzal átszúrásához
  • A hosszú tengelyű és stabil M4 menettel rendelkező ellentartó rögzíti a vágóhuzal belső részét
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,09 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz