Kontratartó

Cikkszám: 4852-4A
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4852-4A
EAN / GTIN 4000896164769
Gyártó száma 4852-4A

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Ragasztott jármű ablakok szétválasztása
  • Az önzáró biztonsági fogantyúk megbízhatóan tartják a fűrészt vagy a vágóhuzalt a helyén
  • Ellentartó a vágóhuzal vezetéséhez és megtartásához
  • A penge teljes hossza 370 mm ∙, 160 mm-re szűkített
  • Négyzet alakú vágóhuzal a leggyakoribb ragasztógyöngy gyors és egyszerű vágásához
  • Három sárgaréz bevonatú acélhuzalból esztergált fűrészhuzal széles vagy kemény ragasztási gyöngyhez
  • Robusztus rugóacél huzalindító nagy T-fogantyúval a huzal átszúrásához
  • A hosszú tengelyű és stabil M4 menettel rendelkező ellentartó rögzíti a vágóhuzal belső részét
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,19 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz