GD-DH 0.500-95-25D-06 Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4851612
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4851612
EAN / GTIN 7291075400939
Gyártó száma 4851612
L-szám L24020 351

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1 / 2 ″, használható hossz (LU) 12,87 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 1/2”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,5”
  • Funkcionális hossz (LF): 14,016”
  • Hossz csoport: 25xD
  • Master Insert Identification (MIID): 06 LOGT
  • Szár hossza (LS): 2,03”
  • Használható hossz (LU): 12,87”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban