Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Elhúzható azonosító zseb
Fleece bélésű gallér
Háton bordűr
Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral, Elasztikus csuklópánt
Zsebek
Mellzseb fújtatóval és patenttal
Napoleon zseb az elülső szélfogó belsejében, Belső zsebek - egy cipzáras és egy tépőzáras zseb
Tolltartó zsebek
Az ujjzseb tolltartóval
Elülső zsebek cipzárral
Bélés
Vattabélés
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon, Fényvisszaverő szalagszegély
Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár
Leírás:
- Gondoskodjon róla, hogy lássák
- Hi-Vis ruházati kínálatunk fejlett személyi védelmet biztosít
- Minden megszokott funkcionalitás és munkakomfort, miközben gondoskodik arról, hogy lássák
- Ez a kabát számos intelligens zsebmegoldással rendelkezik az ujjakon, a mellkason és a belső oldalon
- A kényelem optimalizálása érdekében például a derékszélesség, az ujjhúzók és a hátsó redők is beállíthatók
- Az EN 471 2. osztályú, jól láthatósági ruházatra vonatkozó EN 471 osztályú tanúsítás
- EN 342 szerinti hideg elleni védelem
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- EN 342 together with art: 1883 or 1885