High Vis télikabát High Vis sárga/fekete XXL

Cikkszám: 485118113399XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék gelb / schwarz
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 485118113399XXL
EAN / GTIN 7330509306994
Gyártó száma 485118113399XXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²

Elhúzható azonosító zseb
Fleece bélésű gallér
Háton bordűr

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral, Elasztikus csuklópánt

Zsebek
Mellzseb fújtatóval és patenttal
Napoleon zseb az elülső szélfogó belsejében, Belső zsebek - egy cipzáras és egy tépőzáras zseb
Tolltartó zsebek
Az ujjzseb tolltartóval
Elülső zsebek cipzárral

Bélés
Vattabélés

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon, Fényvisszaverő szalagszegély

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Gondoskodjon róla, hogy lássák
  • Hi-Vis ruházati kínálatunk fejlett személyi védelmet biztosít
  • Minden megszokott funkcionalitás és munkakomfort, miközben gondoskodik arról, hogy lássák
  • Ez a kabát számos intelligens zsebmegoldással rendelkezik az ujjakon, a mellkason és a belső oldalon
  • A kényelem optimalizálása érdekében például a derékszélesség, az ujjhúzók és a hátsó redők is beállíthatók
  • Az EN 471 2. osztályú, jól láthatósági ruházatra vonatkozó EN 471 osztályú tanúsítás
  • EN 342 szerinti hideg elleni védelem

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz