Fúvóka-beállító szerszám

Cikkszám: 4850-1
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
Cikkszám 4850-1
EAN / GTIN 4000896022366
Gyártó száma 4850-1
L-szám L60140 662

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A szélvédőmosó fúvókák beállítása
  • A kicsomagolt teleszkópos rúd a korongon lévő fúvókák irányát jelzi
  • Mágneses fej: 6 mm ⌀
  • BeállítóKarosszéria szintező (⌀ 0,7 mm) és védősapka
  • Tartó / zseb klip
  • Méretek / hosszúság: 670 mm
  • Hossz L1: 155 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz