DCC-LL Szárazvágó fűrészlapok 300x2,6x22,23 STANDARD beton

Cikkszám: 484996
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 484996
EAN / GTIN 9003174849964
Gyártó száma 484996

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: C3W DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Anyagalkalmasság: Beton
  • Termékcsalád: STANDARD
  • Specifikáció: 40 - 2,6 - 10
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 300 x 2,6 x 22,23 mm
  • Átmérő: 300 mm
  • Vastagság: 2,6 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Gabonaméret: 30.
  • Szerszám: Power cutter

Előny:

  • Hosszú élettartamú
  • Meggyőző teljesítmény és tartósság.
  • Megbízható minőség.

Felhasználás:

  • For machining concrete, green concrete, screed, asphalt, masonry plaster and sandstone
  • Suitable for all common cut-off machines
  • For cutting abrasive materials

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz