GD-DHL 12.00X1650-22 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4847327
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4847327
EAN / GTIN 7291075401011
Gyártó száma 4847327
L-szám L24020 493

Leírás

Leírás:

Fúrószárak WSP-vel, vágási átmérő (DC) 12 mm, teljes hossz (OAL) 1651,8 mm, munkahossz (LU) 1583,8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • A vágólap (MIID) leírása LOGT 06...
  • Teljes hossz (OAL) 1651,8 mm
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 1583,8 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz