GD-DH 0.625-15D-I1-07 Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4847015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4847015
EAN / GTIN 7291075355291
Gyártó száma 4847015
L-szám L24020 330

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 5 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 13,239 ″, használható hossz (LU) 9,528 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 5/8”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,625”
  • Funkcionális hossz (LF): 10,95”
  • Hossz csoport: 15xD
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 07..
  • Teljes hossz (OAL): 13,239”
  • Szár hossza (LS): 2,21”
  • Használható hossz (LU): 9,528”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz