Határ tengely-horonyidomszer számszerű tűréssel A

Cikkszám: 484411 A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 12,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 1938-1; DIN 7164
    Névleges méret 3,001 mm - 5,999 mm
    Tűrésmező A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; D; Z; ZA; ZB; ZC
    Tűrésérték -1,8 mm - 0,9 mm
    Minőség 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Termék fajtája Határ tengely-horonyidomszerek

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 484411 A
    EAN / GTIN 2050001956699

    Leírás

    Kivitel:

    Határ tengely-horonyidomszerek megy- és nem megy oldallal. Megy oldal kopási ráhagyással DIN 7164 szerint. Edzett acél idomszer test.
    Köztes mérethez vagy számszerű tűréshez.
    Határ tengely-horonyidomszer számszerű tűréssel, pl. 484411 sz. 41,04 +0,01/-0,02 méret.

    Felhasználás:

    Pl. hornyok sík illesztéseinek ellenőrzéséhez.

    Szabvány:

    Tűrések és méretek DIN 1938-1 és DIN 7164 szerint.

    Figyelem:

    A típus méretjelölés a névleges méretet adja meg milliméterben (mm).

    A típus = 3,001 – 5,999
    B típus = 6,001 – 8,999
    C típus = 9,001 – 12,999
    D típus = 13,001 – 16,999
    E típus = 17,001 – 20,999
    F típus = 21,001 – 25,999

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz