Határ tengely-horonyidomszer F

Cikkszám: 484409 F
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 15,55 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
    Névleges méret 21,000 mm - 25,999 mm
    Tűrésmező A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; D; D; Z; ZA; ZB; ZC
    Minőség 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Termék fajtája Határ tengely-horonyidomszerek

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 484409 F
    EAN / GTIN 2050002070998

    Leírás

    Kivitel:

    Határ tengely-horonyidomszerek megy- és nem megy oldallal. Megy oldal kopási ráhagyással a DIN 7164 szerint. Edzett acél idomszer test.
    Tengely-horonyidomszer köztes mérettel és ISO illesztéssel, pl. 484409 sz. 15,8 M6 vagy számszerű tűréssel pl. 484409 sz. 41,04 + +0,01 / -0,02.

    Felhasználás:

    Pl. hornyok lapos illesztéseinek ellenőrzéséhez.

    Szabvány:

    Tűrések és méretek DIN EN ISO 1938-1 és DIN 7164 szerint.

    Figyelem:

    Határozza mega a kívánt tűrésosztályt. Rendeléskor adja meg a tűrésmezőt (A – ZC) és az alap tűrésfokot (7–13) vagy a számszerű tűrést. Az 6-ös alap tűrésfokhoz és finomabb tűrésekhez készült idomszerek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz