Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Határ tengely-horonyidomszer, P9, Névleges méret: 22mm

Cikkszám: 484402 22

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN ISO 1938-1
Névleges méret 22 mm
Tűrés P9
Tűrésmező P
Minőség 9
Alapanyag edzett acél
Termék fajtája Határ tengely-horonyidomszerek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 484402 22

Leírás

Kivitel:

Határ tengely-horonyidomszerek megy- és nem megy oldallal. Megy oldal kopási ráhagyással DIN 7164 szerint. Edzett acél idomszer test.
Határ tengely-horonyidomszerek P9 tűrésosztállyal.

Felhasználás:

Pl. hornyok lapos illesztéseinek ellenőrzéséhez.

Szabvány:

Tűrések és méretek DIN EN ISO 1938-1 és DIN 7164 szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz