Határ tengely-horonyidomszer 12 mm

Cikkszám: 484402 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 12,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN EN ISO 1938-1
    Névleges méret 12 mm
    Tűrés P9
    Tűrésmező P
    Minőség 9
    Alapanyag edzett acél
    Termék fajtája Határ tengely-horonyidomszerek

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 484402 12
    EAN / GTIN 2050001063298

    Leírás

    Kivitel:

    Határ tengely-horonyidomszerek megy- és nem megy oldallal. Megy oldal kopási ráhagyással DIN 7164 szerint. Edzett acél idomszer test.
    Határ tengely-horonyidomszerek P9 tűrésosztállyal.

    Felhasználás:

    Pl. hornyok lapos illesztéseinek ellenőrzéséhez.

    Szabvány:

    Tűrések és méretek DIN EN ISO 1938-1 és DIN 7164 szerint.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz