Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Villás idomszer számszerű tűréssel, Típus: P

Cikkszám: 484225 P

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Idomszert fajtája Megy oldali idomszer; Nem megy-oldali idomszer
Tűrésmező a; b; c; cd; nap; e; ef; f; fg; g; óra; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Tűrésérték -5,4 mm - 2,7 mm
Minőség 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Névleges méret 76,001 mm - 82,999 mm
Alapanyag idomszeracél
Termék fajtája Villás idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 484225 P

Leírás

Kivitel:

A kétoldalas villás idomszer első osztályú idomszeracélból készült, edzett, feszültségmentesített és leppelt. Megy oldal kopási ráhagyással DIN 7163 szerint.
Köztes mérethez vagy számszerű tűréshez.
Villás idomszer számszerű tűréssel, pl. 484225 sz. 41,04 + 0,01/ -0,02 méret

Felhasználás:

Tengelyek vizsgálatára laza, átmeneti vagy sajtoló illesztésekhez.

Szabvány:

Tűrések és méretek DIN EN ISO 1938-1 és DIN 7163 szerint.

Figyelem:

A típus méretjelölés a névleges méretet adja meg milliméterben (mm).

A típus = 3 – 5,999
B típus = 6,001 – 6,999
C típus = 7,001 – 10,999
D típus = 10,001 – 14,999
E típus = 15,001 – 18,999
F típus = 19,001 – 22,999
G típus = 23,001 – 27,999
H típus = 28,001 – 32,999
I típus = 33,001 – 39,999
J típus = 40,001 – 43,999
K típus = 44,001 – 49,999
L típus = 50,001 – 55,999
M típus = 56,001 – 62,999
N típus = 63,001 – 71,999
O típus = 72,001 – 75,999
P típus = 76,001 – 82,999
Q típus = 83,001 – 92,999
Rtípus = 93,001 – 99,999

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz