Villás idomszer számszerű tűréssel N

Cikkszám: 484225 N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 19,50 € /(db)
  • 28,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
    Idomszert fajtája Megy oldali idomszer; Nem megy-oldali idomszer
    Tűrésmező a; b; c; cd; nap; e; ef; f; fg; g; óra; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
    Tűrésérték -4,6 mm - 2,3 mm
    Minőség 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Névleges méret 63,001 mm - 71,999 mm
    Alapanyag idomszeracél
    Termék fajtája Villás idomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 484225 N
    EAN / GTIN 2050001956521

    Leírás

    Kivitel:

    A kétoldalas villás idomszer első osztályú idomszeracélból készült, edzett, feszültségmentesített és leppelt. Megy oldal kopási ráhagyással DIN 7163 szerint.
    Köztes mérethez vagy számszerű tűréshez.
    Villás idomszer számszerű tűréssel, pl. 484225 sz. 41,04 + 0,01/ -0,02 méret

    Felhasználás:

    Tengelyek vizsgálatára laza, átmeneti vagy sajtoló illesztésekhez.

    Szabvány:

    Tűrések és méretek DIN EN ISO 1938-1 és DIN 7163 szerint.

    Figyelem:

    A típus méretjelölés a névleges méretet adja meg milliméterben (mm).

    A típus = 3 – 5,999
    B típus = 6,001 – 6,999
    C típus = 7,001 – 10,999
    D típus = 10,001 – 14,999
    E típus = 15,001 – 18,999
    F típus = 19,001 – 22,999
    G típus = 23,001 – 27,999
    H típus = 28,001 – 32,999
    I típus = 33,001 – 39,999
    J típus = 40,001 – 43,999
    K típus = 44,001 – 49,999
    L típus = 50,001 – 55,999
    M típus = 56,001 – 62,999
    N típus = 63,001 – 71,999
    O típus = 72,001 – 75,999
    P típus = 76,001 – 82,999
    Q típus = 83,001 – 92,999
    Rtípus = 93,001 – 99,999

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz