Villás idomszer, Típus: A

Cikkszám: 484223 A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 20,30 € /(db)
  • 29,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Idomszert fajtája Megy oldali idomszer; Nem megy-oldali idomszer
Tűrésmező a; b; c; cd; nap; e; ef; f; fg; g; óra; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Minőség 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Névleges méret 3,000 mm - 5,999 mm
Alapanyag idomszeracél
Termék fajtája Villás idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 484223 A
EAN / GTIN 2050001936905

Leírás

Kivitel:

A kétoldalas villás idomszer első osztályú idomszeracélból készült, edzett, feszültségmentesített és leppelt. Megy oldal kopási ráhagyással DIN 7163 szerint.
Villás idomszer ISO tűrésosztállyal, pl. 484223 sz. 15,8 m6 méret vagy számszerű tűréssel pl. 484223 sz. 41,04 + 0,01/ -0,02 méret.
ISO a − zc tűrésmezőkhöz 6 − 13 alap tűrésfokkal.

Felhasználás:

Tengelyek vizsgálatára laza, átmeneti vagy sajtoló illesztésekhez.

Szabvány:

Tűrések és méretek DIN EN ISO 1938-1 és DIN 7163 szerint.

Figyelem:

Határozza mega a kívánt tűrésosztályt. Rendeléskor adja meg a tűrésmezőt (a– zc) és az alap tűrésfokot (6–13) vagy a számszerű tűrést. Az 5-ös alap tűrésfokhoz és finomabb tűrésekhez készült idomszerek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz