Villás idomszer 77 mm

Cikkszám: 484222 77
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 24,90 € /(db)
  • 28,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
    Idomszert fajtája Megy oldali idomszer; Nem megy-oldali idomszer
    Tűrésmező a; b; c; cd; nap; e; ef; f; fg; g; óra; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
    Minőség 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Névleges méret 77 mm
    Alapanyag idomszeracél
    Termék fajtája Villás idomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 484222 77
    EAN / GTIN 2050001956200

    Leírás

    Kivitel:

    A kétoldalas villás idomszer első osztályú idomszeracélból készült, edzett, feszültségmentesített és leppelt. Megy oldal kopási ráhagyással DIN 7163 szerint.
    ISO a − ZC tűrésmezőkhöz 6 − 13 alap tűrésfokkal.

    Felhasználás:

    Tengelyek vizsgálatára laza, átmeneti vagy sajtoló illesztésekhez.

    Szabvány:

    Tűrések és méretek DIN EN ISO 1938-1 és DIN 7163 szerint.

    Figyelem:

    Határozza mega a kívánt tűrésosztályt. Megrendeléskor adja meg a tűrésmezőt (a − zc) és az alap tűrésfokot (6 − 13), pl. 484222 sz. 10f9. Az 5-ös alap tűrésfokhoz és finomabb tűrésekhez készült idomszerek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz