DSTR-IC 124.00-134.99 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4841360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4841360
EAN / GTIN 7291075467208
Gyártó száma 4841360
L-szám L24020 347

Leírás

Leírás:

Fúrótestek WSP-vel

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 114 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-O28
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 134,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 124 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 149 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz