DDC-EC 65.00-66.99 Üreges fúrófej - állítható átmérőjű

Cikkszám: 4841326
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISCARDEEPDRILL
    Termék fajtája Süllyesztők

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4841326
    EAN / GTIN 7291075466850
    Gyártó száma 4841326
    L-szám L24020 302

    Leírás

    Leírás:

    DDC-EC 65,00-66,99

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 52 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 66,99 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 65 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,2 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 63 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 1
    • Funkcionális hossz (LF) 150 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz