DSC-IC 123.00-134.99 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4841299
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4841299
EAN / GTIN 7291075448719
Gyártó száma 4841299
L-szám L24020 273

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 265 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 104 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-O28
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 134,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 123 mm
  • Teljes hossz (OAL) 265 mm

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz