DDD-EF 26.41-28.70-FB Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4841153
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FINEBEAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4841153
EAN / GTIN 7291075345117
Gyártó száma 4841153
L-szám L24020 242

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 78 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 23,5 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TDO-I4
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 28,7 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 26,41 mm
  • Teljes hossz (OAL) 78 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz