DSD-IF 61.00-65.00-FB Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4841151
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FINEBEAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4841151
EAN / GTIN 7291075344974
Gyártó száma 4841151
L-szám L24020 241

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 53 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-021
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 65 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 61 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz