DSD-IF 57.00-60.99-FB Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4841150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FINEBEAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4841150
EAN / GTIN 7291075344967
Gyártó száma 4841150
L-szám L24020 239

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 49 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-020
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 60,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 57 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz