DSD-EF 43.01-47.00-FB Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4841134
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FINEBEAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4841134
    EAN / GTIN 7291075345056
    Gyártó száma 4841134
    L-szám L24020 224

    Leírás

    Leírás:

    Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 104 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 36 mm
    • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-I13
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 47 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 43,01 mm
    • Teljes hossz (OAL) 104 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz