Dugós idomszer Keménykróm H7 84 mm

Cikkszám: 484040 84
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 24,50 € /(db)
  • 32,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 7150-2; DIN 7164
Idomszert fajtája Megy oldali idomszer; Nem megy-oldali idomszer
Névleges méret 84 mm
Minőség 7
Tűrésmező H
Termék fajtája Dugós idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 484040 84
EAN / GTIN 2050001955715

Leírás

Kivitel:

Ezen munka idomszerek megy-oldalai, a DIN 7164 szerinti kopási ráhagyással készülnek.
Megy oldal keménykróm mérőfelületekkel. Ez kb. 8-szor hosszabb élettartamot jelent.

Szabvány:

Tűrés és méretek DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 és DIN 7164 szerint.

Figyelem:

  • További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a www.hoffmann-goup.com honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz