Beállító gyűrű köztes mérettel L

Cikkszám: 484035 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 41,60 € /(db)
  • 27,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 2250 C
Névleges méret 90,001 mm - 99,999 mm
A furat gyártási tűrése JS4
Minőség 4
Tűrésmező JS
Alapanyag idomszeracél
Termék fajtája Beállító gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 484035 L
EAN / GTIN 4045197212528

Leírás

Kivitel:

Első osztályú idomszeracélból készült beállító gyűrűk (ellenőrző gyűrűk), edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. A beállító gyűrűk a tényleges mérettel vannak feliratozva. A furat gyártói tűrése JS4.

Szabvány:

DIN 2250 C szerint

Figyelem:

A típus méretjelölés a névleges méretet adja meg milliméterben (mm).

A típus = 3,001 – 3,499
B típus = 3,501 – 14,999
C típus = 15,001 – 19,999
D típus = 20,001 – 24,999
E típus = 25,001 – 31,999
F típus = 32,001 – 39,999
G típus = 40,001 – 49,999
H típus = 50,001 – 59,999
I típus = 60,001 – 69,999
J típus = 70,001 – 79,999
K típus = 80,001 – 89,999
L típus = 90,001 – 99,999
Kérjük adja meg a pontos névleges méret ⌀-t.
A köztes méretű gyűrűk csak tizedes méretű beállító gyűrűk!
Sima (egyenes) ⌀-t lásd a 484030 sz. alatt vagy külön ajánlatkérésre.
Rendelési példa ⌀ 10,002: 484035 sz. B 10,002.

Kerámia beállító gyűrűk teljes milliméter mérettel külön ajánlatkérésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz