Beállító gyűrű DIN 2250 C 70 mm

Cikkszám: 484030 70
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 41,60 € /(db)
  • 27,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 2250 C
Névleges méret 70 mm
A furat gyártási tűrése JS4
Minőség 4
Tűrésmező JS
Alapanyag idomszeracél
Termék fajtája Beállító gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 484030 70
EAN / GTIN 4045197212306

Leírás

Kivitel:

Első osztályú idomszeracélból készült beállító gyűrűk (ellenőrző gyűrűk), edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. A beállító gyűrűk a tényleges mérettel vannak feliratozva. A furat gyártói tűrése JS4.

Felhasználás:

Általános felhasználásokhoz, pl. mérőkészülékek beállításához és vizsgálatához.

Szabvány:

DIN 2250 C szerint

Figyelem:

További köztes méretek 320 mm-ig egyszerűen rendelhetőek, pl. 484030 sz. 82-es méret.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz