Beállító gyűrű DIN 2250 C 197 mm

Cikkszám: 484030 197
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 40,00 € /(db)
  • 41,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 2250 C
    Névleges méret 197 mm
    A furat gyártási tűrése JS4
    Minőség 4
    Tűrésmező JS
    Alapanyag idomszeracél
    Termék fajtája Beállító gyűrű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 484030 197
    EAN / GTIN 2050001953711

    Leírás

    Kivitel:

    Első osztályú idomszeracélból készült beállító gyűrűk (ellenőrző gyűrűk), edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. A beállító gyűrűk a tényleges mérettel vannak feliratozva. A furat gyártói tűrése JS4.

    Felhasználás:

    Általános felhasználásokhoz, pl. mérőkészülékek beállításához és vizsgálatához.

    Szabvány:

    DIN 2250 C szerint

    Figyelem:

    További köztes méretek 320 mm-ig egyszerűen rendelhetőek, pl. 484030 sz. 82-es méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz