Átvételi idomszer köztes méretekhez Kopási ráhagyás nélkül J

Cikkszám: 484027 J
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 24,50 € /(db)
  • 32,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
Idomszert fajtája Átvételi idomszer
Névleges méret 60,001 mm - 90,000 mm
Minőség 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tűrésmező A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Termék fajtája Dugós idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 484027 J
EAN / GTIN 2050001952653

Leírás

Kivitel:

Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzett, feszültségmentesített, köszörült és leppelt.
Az átvételi idomszerek a megy oldalon kopási ráhagyás nélkül készülnek.
Átvételi idomszer köztes mérettel és ISO illesztéssel, pl. 484027 sz. 2,37 H6 vagy számszerű tűréssel pl. 484027 sz. 28 +0,01 / -0,02.

Figyelem:

  • Kérjük, adja meg a pontos névleges méret ⌀-t a tűrésmezővel (± ZC) és minőséggel (6− 13), vagy a számszerű tűréssel.
  • Az idomszer köztes méretek csak tizedes méretű dugós idomszerek!

A típus méretjelölés a névleges méretet adja meg milliméterben (mm).

A típus = 2 – 2,999
B típus = 3 – 10
C típus = 10,001 – 14
D típus = 14,001 – 18
E típus = 18,001 – 24
F típus = 24,001 – 30
G típus = 30,001 – 40
H típus = 40,001 – 50
I típus = 50,001 – 60
J típus = 60,001 – 90
K típus = 90,001 – 99,999

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz