Átvételi idomszer köztes méretekhez Kopási ráhagyás nélkül A

Cikkszám: 484027 A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 20,60 € /(db)
  • 12,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
    Idomszert fajtája Átvételi idomszer
    Névleges méret 2,000 mm - 2,999 mm
    Minőség 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Tűrésmező A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Termék fajtája Dugós idomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 484027 A
    EAN / GTIN 2050001952561

    Leírás

    Kivitel:

    Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzett, feszültségmentesített, köszörült és leppelt.
    Az átvételi idomszerek a megy oldalon kopási ráhagyás nélkül készülnek.
    Átvételi idomszer köztes mérettel és ISO illesztéssel, pl. 484027 sz. 2,37 H6 vagy számszerű tűréssel pl. 484027 sz. 28 +0,01 / -0,02.

    Figyelem:

    • Kérjük, adja meg a pontos névleges méret ⌀-t a tűrésmezővel (± ZC) és minőséggel (6− 13), vagy a számszerű tűréssel.
    • Az idomszer köztes méretek csak tizedes méretű dugós idomszerek!

    A típus méretjelölés a névleges méretet adja meg milliméterben (mm).

    A típus = 2 – 2,999
    B típus = 3 – 10
    C típus = 10,001 – 14
    D típus = 14,001 – 18
    E típus = 18,001 – 24
    F típus = 24,001 – 30
    G típus = 30,001 – 40
    H típus = 40,001 – 50
    I típus = 50,001 – 60
    J típus = 60,001 – 90
    K típus = 90,001 – 99,999

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz