Dugós idomszer köztes mérettel Kopási ráhagyással D

Cikkszám: 484025 D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 12,80 € /(db)
  • 21,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 7150-2; DIN 7164
Idomszert fajtája Megy oldali idomszer; Nem megy-oldali idomszer
Névleges méret 14,001 mm - 18,000 mm
Minőség 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tűrésmező A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Termék fajtája Dugós idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 484025 D
EAN / GTIN 4045197211804

Leírás

Kivitel:

Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzett, feszültségmentesített, köszörült és leppelt.
Ezen munka idomszerek megy-oldalai a DIN 7164 szerinti kopási ráhagyással készülnek.
Dugós idomszerek köztes mérettel és ISO illesztéssel, pl. 484025 sz. 2,37 H6 vagy számszerű tűréssel pl. 484025 sz. 28 + +0,01 / -0,02.

Szabvány:

Tűrés és méretek a DIN 1938-1, DIN 2245-1 és DIN 7164 szerint.

Figyelem:

A típus méretjelölés a névleges méretet adja meg milliméterben (mm).

A típus = 2 – 2,999
B típus = 3 – 10
C típus = 10,001 – 14
D típus = 14,001 – 18
E típus = 18,001 – 24
F típus = 24,001 – 30
G típus = 30,001 – 40
H típus = 40,001 – 50
I típus = 50,001 – 60
J típus = 60,001 – 90
K típus = 90,001 – 99,999
  • Kérjük, adja meg a pontos névleges méret ⌀-t a tűrésmezővel (± ZC) és minőséggel (6− 13), vagy a számszerű tűréssel.
  • Az idomszer köztes méretek csak tizedes méretű dugós idomszerek!
  • Sima (páros) ⌀-t lásd a 484000; 484020; 484040 sz. alatt vagy külön ajánlatkérésre.
  • Átvételi idomszer (kopási ráhagyás nélkül) lásd 484027 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz