Csillagcsavarhúzó 3K DRALL méret PZ2 L.100mm

Cikkszám: 48401002
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48401002
EAN / GTIN 4018754123155
Gyártó száma 48401002
L-szám L60010 2107

Leírás

Leírás:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • DIN 5262, ISO 8764
  • Krómozott acél, matt krómozott
  • Fekete csipke

Jellemző:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Kimeneti profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Méret Kimeneti profil: PZ2
  • Súly: 70 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz