Dugós idomszer H7 81 mm

Cikkszám: 484000 81
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 23,60 € /(db)
  • 30,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 7150-2; DIN 7164
    Idomszert fajtája Megy oldali idomszer; Nem megy-oldali idomszer
    Névleges méret 81 mm
    Minőség 7
    Tűrésmező H
    Termék fajtája Dugós idomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 484000 81
    EAN / GTIN 2050001951847

    Leírás

    Kivitel:

    Ezen munka idomszerek megy-oldalai a DIN 7164 szerinti kopási ráhagyással készülnek.
    Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve.
    Dugós idomszerek H7 tűrésosztállyal.

    Szabvány:

    Tűrés és méretek DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 és DIN 7164 szerint.

    Figyelem:

    • További köztes méretek külön ajánlatkérésre, vagy egyszerűen a www.hoffmann-group.com honlapon rendelhetőek, pl. 484000 sz. 82 méret.
    • Átvételi idomszer (kopási ráhagyás nélkül) lásd 484027 sz.
    • Közbenső méreteket és számszerű tűréssel rendelkező összes ⌀-t lásd a 48 484025 cikkszámnál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz