Dugós idomszer markolattal, pontosság ±0,5 µm 4

Cikkszám: 483950 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,99 € /(db)
  • 17,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Tűrési osztály: 1

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár ± 0,5 µm
Tűrési osztály 1
Névleges méret 0,50 mm - 0,99 mm
Emelkedés 0,01 mm
Termék fajtája Dugós idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 483950 4
EAN / GTIN 2050000963278

Leírás

Kivitel:

A mérőcsapok kedvező árú alternatívája. Átmérőtűrések jobbak, mint a DIN2269, 1. tűrési osztály. Kiváló minőségű idomszeracélból; műanyag markolat ⌀ feliratozással.

Figyelem:

Megrendeléskor adja meg a kívánt ⌀-t is, pl. 483950 sz. 2 méret 0,24.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz