Dugós idomszer markolattal, pontosság ±0,5 µm 2

Cikkszám: 483950 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 17,10 € /(db)
  • 4,29 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Tűrési osztály: 1

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hibahatár ± 0,5 µm
    Tűrési osztály 1
    Névleges méret 0,20 mm - 0,29 mm
    Emelkedés 0,01 mm
    Termék fajtája Dugós idomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 483950 2
    EAN / GTIN 2050000963254

    Leírás

    Kivitel:

    A mérőcsapok kedvező árú alternatívája. Átmérőtűrések jobbak, mint a DIN2269, 1. tűrési osztály. Kiváló minőségű idomszeracélból; műanyag markolat ⌀ feliratozással.

    Figyelem:

    Megrendeléskor adja meg a kívánt ⌀-t is, pl. 483950 sz. 2 méret 0,24.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz