Külön mérőcsap markolattal, 3 állású 1. tűrési osztály 8

Cikkszám: 483942 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,29 € /(db)
  • 17,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2269

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 2269
    Tűrési osztály 1
    Névleges méret 5,001 mm - 5,999 mm
    Emelkedés 0,001 mm
    Mérőhossz 33 mm
    Keménység 60 ±2 HRC
    Alapanyag ötvözött szerszámacél
    Teljes hossz 53 mm
    Termék fajtája Mérőcsap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 483942 8
    EAN / GTIN 2050002077164

    Leírás

    Kivitel:

    Mérőcsapok ötvözött szerszámacélból, 60 ± 2 HRC. Csap: edzett, megeresztett, köszörült és leppelt. Markolat: Gravírozott ⌀-jelöléssel.

    Figyelem:

    Megrendeléskor adja meg a kívánt ⌀-t is, pl. a 483942 sz. 3 méret, 0,305.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz