Külön mérőcsap 2. tűrési osztály 7

Cikkszám: 483941 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 17,10 € /(db)
  • 4,29 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2269

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 2269
    Tűrési osztály 2
    Névleges méret 6 mm - 6,99 mm
    Emelkedés 0,01 mm
    Mérőhossz 60 mm
    Keménység 60 ±2 HRC
    Alapanyag ötvözött szerszámacél
    Teljes hossz 90 mm
    Termék fajtája Ellenőrző csap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 483941 7
    EAN / GTIN 2050002077065

    Leírás

    Kivitel:

    Mérőcsapok ötvözött szerszámacélból, 60 ±2 HRC. Csap: Edzett, megeresztett, köszörült és leppelt. Markolat: Gravírozott ⌀-jelöléssel.

    Figyelem:

    Megrendeléskor adja meg a kívánt ⌀-t is, pl. a 483940 sz. 2 méret, 0,35.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz