{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 2269 | |
Tűrési osztály | 2 | |
Névleges méret | 12 mm - 13,99 mm | |
Emelkedés | 0,01 mm | |
Mérőhossz | 60 mm | |
Keménység | 60 ±2 HRC | |
Alapanyag | ötvözött szerszámacél | |
Teljes hossz | 95 mm | |
Termék fajtája | Ellenőrző csap |
Cikkszám | 483941 10 | |
EAN / GTIN | 2050002077034 |