• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Külön mérőcsap 1. tűrési osztály, Típus: 6

Cikkszám: 483940 6
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,99 € /(db)
  • 17,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 2269

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 2269
Tűrési osztály 1
Névleges méret 5,00 mm - 5,99 mm
Emelkedés 0,01 mm
Mérőhossz 60 mm
Keménység 60 ±2 HRC
Alapanyag ötvözött szerszámacél
Teljes hossz 90 mm
Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 483940 6
EAN / GTIN 2050001861856
Manufacturer Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Leírás

Kivitel:

Mérőcsapok ötvözött szerszámacélból, 60 ±2 HRC. Csap: Edzett, megeresztett, köszörült és leppelt. Markolat: gravírozott ⌀-jelöléssel.

Figyelem:

Megrendeléskor adja meg a kívánt ⌀-t is, pl. a 483940 sz. 2 méret, 0,35.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz