Mérőcsap befogó, kétszínű 2

Cikkszám: 483935 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ tartomány 2 mm - 4,5 mm
Tartóhossz 68 mm
Termék fajtája Mérőcsap befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 483935 2
EAN / GTIN 2050001863546

Leírás

Kivitel:

Présöntött mérőcsap-befogó szorítócsavarral. Tűrésmezőn belüli két mérőcsap befogásához.
Megy- és nem megy-oldal egyértelmű zöld és piros színjelöléssel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz