Külön kerámia mérőcsap 1. tűrési osztály 1

Cikkszám: 483925 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,29 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2269

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 2269
    Tűrési osztály 1
    Névleges méret 0,50 mm - 0,99 mm
    Emelkedés 0,01 mm
    Mérőcsap hossza 40 mm
    Alapanyag Ipari kerámia (Cirkónium-oxid ZrO2)
    Termék fajtája Ellenőrző csap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 483925 1
    EAN / GTIN 2050001940995

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy tisztaságú ipari kerámiából (cirkónium-oxid ZrO2). Mindkét oldal leélezve élletöréssel. ⌀ 5,01 mm-től a homlokfelület méretjelöléssel.
    Tűrési osztály 1: Csap ⌀ ± 0,001 mm.

    Előny:

    • Kétszer olyan kemény, mint az idomszeracél.
    • Nagyon csekély hőtágulás.
    • Rozsdamentes és saválló.
    • Nincs használat előtti zsírtalanítás.
    • Nincs használat utáni zsírozás.

    Figyelem:

    Megrendeléskor adja meg a kívánt ⌀-t is, pl. a 48 3925 sz. 3-as méret 4,35.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz