Külön mérőcsap 1. tűrési osztály 5

Cikkszám: 483920 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 17,80 € /(db)
  • 4,99 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2269

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 2269
Tűrési osztály 1
Névleges méret 10,001 mm - 11,999 mm
Emelkedés 0,001 mm
Keménység 60 ±2 HRC
Mérőcsap hossza 70 mm
Alapanyag Idomszeracél
Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 483920 5
EAN / GTIN 2050001861726

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett (60 ± 2 HRC) és megeresztett. A felület köszörült és leppelt. 1,5 mm ⌀-től méretjelöléssel 0,01 mm − 0,99 mm élszalag nélkül. 1,0 mm-től egyik oldal élszalaggal.
Tűrési osztály 1: Csap ⌀ ± 0,001 mm.

Felhasználás:

Használat előtt zsírtalanítsa és használt után zsírozza be.

Figyelem:

Megrendeléskor adja meg a kívánt ⌀-t is, pl. a 483900 sz. 5-ös méret 10,08 ill. a 483920 sz. 5-ös méret 10,082.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz