Külön mérőcsap, keményfém 1. tűrési osztály 1

Cikkszám: 483916 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,99 € /(db)
  • 17,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2269

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 2269
Névleges méret 0,50 mm - 0,99 mm
Emelkedés 0,01 mm
Mérőcsap hossza 40 mm
Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 483916 1
EAN / GTIN 2050001940957

Leírás

Kivitel:

Keményfém mérőcsap. A felület köszörült és leppelt. ⌀ 5,01-től méretjelöléssel.

Előny:

  • Kétszer olyan kemény, mint az idomszeracél
  • Korrózióálló

Figyelem:

Megrendeléskor kérjük, adja meg a kívánt ⌀-t is, pl. a 483916 sz. 3 méret 4,35.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz