Külön mérőcsap, rozsdamentes 1. tűrési osztály 4

Cikkszám: 483915 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 17,80 € /(db)
  • 4,99 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2269

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 2269
Tűrési osztály 1
Élletörés 1
Névleges méret 6,001 mm - 9,999 mm
Emelkedés 0,001 mm
Keménység 58 – 62 HRC
Mérőcsap hossza 70 mm
Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 483915 4
EAN / GTIN 2050002070844

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes és saválló anyagból készült mérőcsap, edzett (58-62 HRC) és megeresztett. A felület köszörült és leppelt. ⌀ 1,50-től a köpenyfelület méretjelöléssel; ⌀ 3,00-tól a homlokoldalon méretjelöléssel. ⌀ 1,00-től egyik oldal letöréssel.

Figyelem:

Megrendeléskor adja meg a kívánt ⌀-t is, pl. a 483915 sz. 5 méret 10,008.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz