Külön mérőcsap, rozsdamentes 1. tűrési osztály 2

Cikkszám: 483915 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,29 € /(db)
  • 17,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2269

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 2269
    Tűrési osztály 1
    Élletörés 1
    Névleges méret 1,001 mm - 2,999 mm
    Emelkedés 0,001 mm
    Keménység 58 – 62 HRC
    Mérőcsap hossza 70 mm
    Termék fajtája Ellenőrző csap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 483915 2
    EAN / GTIN 2050002070820

    Leírás

    Kivitel:

    Rozsdamentes és saválló anyagból készült mérőcsap, edzett (58-62 HRC) és megeresztett. A felület köszörült és leppelt. ⌀ 1,50-től a köpenyfelület méretjelöléssel; ⌀ 3,00-tól a homlokoldalon méretjelöléssel. ⌀ 1,00-től egyik oldal letöréssel.

    Figyelem:

    Megrendeléskor adja meg a kívánt ⌀-t is, pl. a 483915 sz. 5 méret 10,008.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz