Külön mérőcsap 2. tűrési osztály 2

Cikkszám: 483910 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,29 € /(db)
  • 17,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2269

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 2269
    Tűrési osztály 2
    Névleges méret 1,00 mm - 2,99 mm
    Emelkedés 0,01 mm
    Keménység 60 ±2 HRC
    Mérőcsap hossza 70 mm
    Alapanyag Idomszeracél
    Termék fajtája Ellenőrző csap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 483910 2
    EAN / GTIN 2050001048912

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett (60 ± 2 HRC) és megeresztett. A felület köszörült és leppelt. 1,5 mm ⌀-től méretjelöléssel 0,01 mm − 0,99 mm élszalag nélkül. 1,0 mm-től egyik oldal élszalaggal.
    Tűrési osztály 2: Csap ⌀ ± 0,002 mm.

    Felhasználás:

    Használat előtt zsírtalanítsa és használt után zsírozza be.

    Figyelem:

    Megrendeléskor adja meg a kívánt ⌀-t is, pl. a 483900 sz. 5 méret 10,08 ill. a 483920 sz. 5 méret 10,082.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz