Fűrészszalag HP 687.57x12/14-3db

Cikkszám: 48390711
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
Termék fajtája Fémszalagfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48390711
EAN / GTIN 045242536436
Gyártó száma 48390711
L-szám L01490 38

Leírás

Leírás:

  • A Matrix II HSS acélból készült, 8 % kobaltot tartalmazó Bi-Metal szalagfűrészlapok akár 3-szorosan meghaladják a hagyományos fűrészlapok élettartamát, és ennek megfelelően később kell cserélni őket
  • Precíziósan gyártott fogak a gyors, tiszta vágásokhoz
  • Akkus szalagfűrészekkel való használatra optimalizált: Több vágás egy akkumulátortöltéssel
  • Egyaránt alkalmas szögacél, horganyzott csövek és keményebb acélok, például öntöttvas vagy rozsdamentes acél vágására
  • Jellemző:

    • Pakett tartalma: 3
    • Termékváltozat: Premium 687,57 mm x 12/14 Tpi - 3 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz