Fa láda mérőcsapokhoz üres, Típus: 0,5-1

Cikkszám: 483840 0,5-1
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szállítás 4-6 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges mérettartomány 0,5 mm - 1 mm
Furat ⌀ emelkedés 0,01 mm
Furatok száma 51 db
Ház anyaga fa
Termék fajtája Box

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 483840 0,5-1
Másolás
EAN / GTIN 2050002053939
Másolás
Gyártó Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Leírás

Kivitel:

1 fa láda.

Felhasználás:

Mérőcsapok áttekinthető tárolásához az egyes átmérő tartományokban.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz