Mérőcsap készlet fadobozban 2. tűrési osztály 9-10

Cikkszám: 483830 9-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 382,00 € /(db)
  • 1 141,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2269
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 2269
    Névleges mérettartomány 9,01 mm - 10 mm
    Tűrési osztály 2
    Emelkedés 0,01 mm
    Keménység 60 ± 2 HRC
    Alapanyag Idomszeracél
    Mérőcsapok száma 100
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Ellenőrző csap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 483830 9-10
    EAN / GTIN 2050001048738

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett (60 ± 2 HRC) és megeresztett. A mérőcsap készletek tárolása feliratozott furatokkal ellátott fadobozban áttekinthetően történik (1,5 mm ⌀-től a mérőcsapok külön felirattal is el vannak látva). Mérőcsap hossza 0,99 mm ⌀-ig 40 mm, efölött 70 mm.
    Tűrési osztály 2: Csap ⌀ ± 0,002 mm.
    2 fa láda, 100 mérőcsap 2 ládára elosztva.

    Felhasználás:

    Koordináta-fúrógépen, vagy a szerszám- és készülék gyártásban végzett munkákhoz, pl. furattűrések méréséhez, furatok helyzetének ellenőrzéséhez, két furat távolságtűrésének ellenőrzéséhez, fogaskerék- vagy menetmérésekhez, valamint szög és profilvizsgálatokhoz stb.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz